Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4AMP 690V AC CLASS gR 10X38mm FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4AMP 690V AC CLASS gR 10X38mm FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-4G10F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500821

Sonepar Artikelnummer

121240295

Hersteller Artikelnummer

FWP-4G10F

Hersteller Typ

FWP-4G10F

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-4G10F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.05 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.008 kg

Superflinke zylindrische Sicherung. Spannungswert: Nennstrom 700 V, 4 A, Sicherungsgröße: 10 x 38 mm, Klasse gR, Sicherungsform: Zylindrisch, Ausschaltvermögen, 200 kAIC, Frequenzleistung 45-62 Hz