Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4m RS232 serial link cable, pin to pin

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4m RS232 serial link cable, pin to pin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 137381

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081341610

Sonepar Artikelnummer

120506999

Hersteller Artikelnummer

137381

Hersteller Typ

PP00104

Hersteller Artikel Nr.:

137381

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

4m RS232 serial link cable pin to pin Eaton. Serielles Daten-Verbindungskabel.