Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 4Pole 30A 600V MFH For 10X38 Midget fuse

EATON
kopierenkopieren
EATON - 4Pole 30A 600V MFH For 10X38 Midget fuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CHM4DU

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 0.209 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712362641

Sonepar Artikelnummer

120925326

Hersteller Artikelnummer

CHM4DU

Hersteller Typ

CHM4DU

Hersteller Artikel Nr.:

CHM4DU

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.209 kg

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 4P, UL, IEC, modular, C10 und Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR