Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5 m Motorleitung halogenfrei fuer RAMO

EATON
kopierenkopieren
EATON - 5 m Motorleitung halogenfrei fuer RAMO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 164283

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081608133

Sonepar Artikelnummer

121276973

Hersteller Artikelnummer

164283

Hersteller Typ

RAMO-CM1-5M0

Hersteller Artikel Nr.:

164283

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.150 kg

Motorkabel, halogenfrei, 8 x 1,5 mm2, Stecker aus Kunststoff, Länge: 5 m, Anschlussquerschnitte: 8 x 1,5 mm²