Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 500 V 1250 A NH4 SICHERUNG gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 500 V 1250 A NH4 SICHERUNG gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1250NHG4G

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590429719

Sonepar Artikelnummer

121237613

Hersteller Artikelnummer

1250NHG4G

Hersteller Typ

1250NHG4G

Hersteller Artikel Nr.:

1250NHG4G

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

1250 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

108 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.474 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1250 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit geschlitzten Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA