Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 50A 1200V AC 1000V DC TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 50A 1200V AC 1000V DC TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50KTH

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1200 V

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590483018

Sonepar Artikelnummer

121239682

Hersteller Artikelnummer

50KTH

Hersteller Typ

50KTH

Hersteller Artikel Nr.:

50KTH

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1200 V

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

0 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

Befestigungslöcher:

M5

Mittenabstand Anschlüsse:

141 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.250 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (geschlitzt), Traktion, IEC 60269-1