Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 50AMP 50V AC HALBLEITERSICHERUNG X2

EATON
kopierenkopieren
EATON - 50AMP 50V AC HALBLEITERSICHERUNG X2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWH-50B-2

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590103794

Sonepar Artikelnummer

121240191

Hersteller Artikelnummer

FWH-50B-2

Hersteller Typ

FWH-50B-2

Hersteller Artikel Nr.:

FWH-50B-2

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.5 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

60.75 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.083 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 500 V, DC 500 V, 24 x 91 mm, aR, UL, zentrale Anschraublaschen, UL248-13, Ausschaltvermögen 200 kA