Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 50AMP 690V IEC AC TYP T SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 50AMP 690V IEC AC TYP T SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50AFE

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590482868

Sonepar Artikelnummer

121239679

Hersteller Artikelnummer

50AFE

Hersteller Typ

50AFE

Hersteller Artikel Nr.:

50AFE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.046 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (geschlitzt), 80 mm Sonderstichmaß, Thyristorsicherung, Traktion, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Zubehör optional BH-0111 fuse holder