Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 54/107338 15A TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 54/107338 15A TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15SRC750

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590435826

Sonepar Artikelnummer

121237641

Hersteller Artikelnummer

15SRC750

Hersteller Typ

15SRC750

Hersteller Artikel Nr.:

15SRC750

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung DC:

750 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.100 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, DC 750 V, 21 x 127 mm, BS, zylindrisch, Traktion