Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 5A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-5B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500982

Sonepar Artikelnummer

121240306

Hersteller Artikelnummer

FWP-5B

Hersteller Typ

FWP-5B

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-5B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

5 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.5 W

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

63.35 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.025 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 5 A, AC 700 V, DC 700 V, 15 x 73 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional Sicherungshalter BH Serie