Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5AMP 750V DC IEC 20X127MM SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 5AMP 750V DC IEC 20X127MM SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWK-5A20F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499965

Sonepar Artikelnummer

121240229

Hersteller Artikelnummer

FWK-5A20F

Hersteller Typ

FWK-5A20F

Hersteller Artikel Nr.:

FWK-5A20F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Bemessungsspannung DC:

750 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.7 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.102 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 5 A, DC 750 V, 20 x 127 mm, aR, IEC, zylindrisch, Traktion, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 50 kA