Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5P Gen2 USV, 1150 VA, 920 W, Tower

EATON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-53052

  • Eingangsspannung - 150 .. 294 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 2500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340710278

Sonepar Artikelnummer

121196020

Hersteller Artikelnummer

9210-53052

Hersteller Typ

5P1150IG2

Hersteller Artikel Nr.:

9210-53052

Eingangsspannung:

150 .. 294 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

2500 W

Ausgangsscheinleistung:

1150 VA

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

47 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

17 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

233 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

345 mm

Gewicht:

11 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

98.2 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

11.000 kg

Eaton 5P Gen2 USV, 1150 VA, 920 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Tower