EATON - 5P Gen2 USV, 1550 VA, 1350 W, Baugruppenträger, 1 HE, Netzwerkkarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9210-63069-KITN
Eingangsspannung - 150 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 1350 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340710414
Sonepar Artikelnummer
121196025
Hersteller Artikelnummer
9210-63069-KITN
Hersteller Typ
5P1550IRNG2
Hersteller Artikel Nr.:
9210-63069-KITN
Eingangsspannung:
150 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
1350 W
Ausgangsscheinleistung:
1550 VA
Überbrückungszeit Volllast:
13.5 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Primärfrequenz:
47 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
24 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
43.2 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
555 mm
Gewicht:
18.78 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
98.2 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
18.700 kg


