Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5P Gen2 USV, 650 VA, 520 W, Baugruppenträger, 1 HE

EATON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-3392

  • Eingangsspannung - 150 .. 294 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 2500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340710292

Sonepar Artikelnummer

121196016

Hersteller Artikelnummer

9210-3392

Hersteller Typ

5P650IRG2

Hersteller Artikel Nr.:

9210-3392

Eingangsspannung:

150 .. 294 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

2500 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Primärfrequenz:

47 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

16 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

43.2 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

361 mm

Gewicht:

8.6 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

8.600 kg

Eaton 5P Gen2 USV, 650 VA, 520 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, Baugruppenträger, 1 HE