EATON - 5P Gen2 USV, 850 VA, 680 W, Baugruppenträger, 1 HE, Netzwerkkarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9210-3393-KITN
Eingangsspannung - 150 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 680 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340710391
Sonepar Artikelnummer
121196019
Hersteller Artikelnummer
9210-3393-KITN
Hersteller Typ
5P850IRNG2
Hersteller Artikel Nr.:
9210-3393-KITN
Eingangsspannung:
150 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
680 W
Ausgangsscheinleistung:
850 VA
Überbrückungszeit Volllast:
13 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Primärfrequenz:
47 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
14 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
43.2 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
509 mm
Gewicht:
13.78 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
13.700 kg


