Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5S USV-Anlage 1000VA/600W Line-Interactive Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - 5S USV-Anlage 1000VA/600W Line-Interactive Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9207-63125

  • Eingangsspannung - 175 .. 275 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172436962

Sonepar Artikelnummer

120343288

Hersteller Artikelnummer

9207-63125

Hersteller Typ

5S1000I

Hersteller Artikel Nr.:

9207-63125

Eingangsspannung:

175 .. 275 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

600 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

2 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

382 mm

Gewicht:

9.48 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

9.480 kg

Anwendungsbereich: schützt PCs, Workstations, Point of Sales-, Netzwerk- und Telefonie-Equipment vor den 5 häufigsten Spannungsproblemen. Ausstattungsmerkmale: horizontal und vertikal benutzbar, inkl. Datenleitungsschutz, USB Schnittstelle. Lieferumfang: USV, Handbuch, USB-Kabel und 2 IEC320/C14 auf C13 Verbraucher Anschlusskabel.