Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5SC USV-Anlage 1500VA/1050W Line-Interactive Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - 5SC USV-Anlage 1500VA/1050W Line-Interactive Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-6399

  • Eingangsspannung - 184 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1050 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172045171

Sonepar Artikelnummer

120343293

Hersteller Artikelnummer

9210-6399

Hersteller Typ

5SC1500I

Hersteller Artikel Nr.:

9210-6399

Eingangsspannung:

184 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1050 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

210 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

410 mm

Gewicht:

15.2 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

15.200 kg

Spannungsschutz mit Sinusausgang für kleine bis mittelgroße Systeme, schützt zuverlässig kleinere Server in Büro- und Industrieumgebungen, Telefonanlagen, Sicherheitstechnik, z.B. File-/Printserver und Industrielle Steuerungen, LCD-Display, ABM-Technologie, inkl. 2 IEC320/C14 auf C13 Verbraucher Anschlusskabel, USB + RS232 Schnittstelle, inkl. Kabel, Software Suite, Shutdown und Monitoring Software, dauerhaft laufende Lüfter