Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 5SC USV-Anlage 750VA/525W Line-Interactive Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - 5SC USV-Anlage 750VA/525W Line-Interactive Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-3364

  • Eingangsspannung - 184 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 525 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172045157

Sonepar Artikelnummer

120343291

Hersteller Artikelnummer

9210-3364

Hersteller Typ

5SC750I

Hersteller Artikel Nr.:

9210-3364

Eingangsspannung:

184 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

525 W

Ausgangsscheinleistung:

750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

210 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

340 mm

Gewicht:

10.4 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

10.400 kg

Spannungsschutz mit Sinusausgang für kleine bis mittelgroße Systeme, schützt zuverlässig kleinere Server in Büro- und Industrieumgebungen, Telefonanlagen, Sicherheitstechnik, z.B. File-/Printserver und Industrielle Steuerungen, LCD-Display, ABM-Technologie, inkl. 2 IEC320/C14 auf C13 Verbraucher Anschlusskabel, USB + RS232 Schnittstelle, inkl. Kabel, Software Suite, Shutdown und Monitoring Software, dauerhaft laufende Lüfter