Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 6.3AMP 700V AC FERRULE 14.3 X 50.8MM

EATON
kopierenkopieren
EATON - 6.3AMP 700V AC FERRULE 14.3 X 50.8MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-6-3A14F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590171212

Sonepar Artikelnummer

121240308

Hersteller Artikelnummer

FWP-6-3A14F

Hersteller Typ

FWP-6.3A14F

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-6-3A14F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung AC:

700 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.2 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.021 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 6,3 A, DC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, zylindrisch, gemeinsamer DC-Bus Schutz, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL248, Ausschaltvermögen 50 kA, optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CH141B