Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 60A 54/107322 TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 60A 54/107322 TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60SRC250

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Bemessungsspannung DC - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590484756

Sonepar Artikelnummer

121239710

Hersteller Artikelnummer

60SRC250

Hersteller Typ

60SRC250

Hersteller Artikel Nr.:

60SRC250

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Bemessungsspannung DC:

250 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 60 A, DC 250 V, 21 x 76 mm, BS, zylindrisch, Traktion, Ausschaltvermögen, optionale Zubehörteile, Lieferumfang