Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 60A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 60A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-60BI

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590501002

Sonepar Artikelnummer

121240307

Hersteller Artikelnummer

FWP-60BI

Hersteller Typ

FWP-60BI

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-60BI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

60 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15.5 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

90 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.107 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 60 A, AC 700 V, DC 700 V, 21 x 112 mm, aR, UL, mit Schließer, zentrale Anschraublaschen, Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, UL248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-Reihe