EATON - 60AJ MODULAR FUSEHOLDER 3 POLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH60J3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.697 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712630931
Sonepar Artikelnummer
120575446
Hersteller Artikelnummer
CH60J3
Hersteller Typ
CH60J3
Hersteller Artikel Nr.:
CH60J3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.697 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 120 x 83 x 125 mm, 3P, UL, CSA, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL 512, IP20, Ausschaltvermögen 200 kA