EATON - 60AJ MODULAR FUSEHOLDER SINGLE POLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH60J1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590161879
Sonepar Artikelnummer
120575445
Hersteller Artikelnummer
CH60J1
Hersteller Typ
CH60J1
Hersteller Artikel Nr.:
CH60J1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.232 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 40 x 83 x 125 mm, 1P, UL, CSA, 35 mm Hutschiene, Schalttafelmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL 512, IP20, Ausschaltvermögen 200 kA


