Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 60AMP 750V d.c. IEC TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 60AMP 750V d.c. IEC TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60KC36

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590484442

Sonepar Artikelnummer

121239708

Hersteller Artikelnummer

60KC36

Hersteller Typ

60KC36

Hersteller Artikel Nr.:

60KC36

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

60 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.7 W

Befestigungslöcher:

M5

Mittenabstand Anschlüsse:

122.7 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.151 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 60 A, DC 750 V, 28 x 138 mm, gL/gG, IEC, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (geschlitzt), Traktion, IEC 60269, Ausschaltvermögen 50 kA, optionale Zubehörteile, Lieferumfang