Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 63A 690V 1*BN/50 AR UC SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 63A 690V 1*BN/50 AR UC SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3410

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590447546

Sonepar Artikelnummer

121238229

Hersteller Artikelnummer

170M3410

Hersteller Typ

170M3410

Hersteller Artikel Nr.:

170M3410

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

63 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

50 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.256 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA