Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 63A 690V aR DIN 1 HSDNH SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 63A 690V aR DIN 1 HSDNH SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3810D

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590450096

Sonepar Artikelnummer

121238338

Hersteller Artikelnummer

170M3810D

Hersteller Typ

170M3810D

Hersteller Artikel Nr.:

170M3810D

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

63 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.5 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.426 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA