Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 700A 690V 2/80 aR INDICATOR FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 700A 690V 2/80 aR INDICATOR FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5013

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590455404

Sonepar Artikelnummer

121238664

Hersteller Artikelnummer

170M5013

Hersteller Typ

170M5013

Hersteller Artikel Nr.:

170M5013

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

700 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.596 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA