EATON - 71011 LED CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071351280
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539065548
Sonepar Artikelnummer
120801917
Hersteller Artikelnummer
40071351280
Hersteller Typ
40071351280
Hersteller Artikel Nr.:
40071351280
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
3.1 W
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.6
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
188 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
349 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.020 kg


