Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 7A 500V AC UL 6X32 HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 7A 500V AC UL 6X32 HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWH-007A6F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590499521

Sonepar Artikelnummer

121240166

Hersteller Artikelnummer

FWH-007A6F

Hersteller Typ

FWH-007A6F

Hersteller Artikel Nr.:

FWH-007A6F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.5 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.003 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 7 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL, zylindrisch, gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 50 kA