Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 800A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 800A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-800AI

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590021876

Sonepar Artikelnummer

121240318

Hersteller Artikelnummer

FWP-800AI

Hersteller Typ

FWP-800AI

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-800AI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

134.95 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.544 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, mit Schließer, zentrale Anschraublaschen, Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, UL248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-Reihe