Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 80A 1250V 1*/110 aR INDICATOR FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 80A 1250V 1*/110 aR INDICATOR FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3140

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590444217

Sonepar Artikelnummer

121238137

Hersteller Artikelnummer

170M3140

Hersteller Typ

170M3140

Hersteller Artikel Nr.:

170M3140

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

107 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.071 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA