EATON - 8PM-I-Bus Modul für ZB-S, DualGuard-S, AT-S+, LS-S und CG2000 mit drei einstellb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071363080
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 23 .. 25.9 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539370574
Sonepar Artikelnummer
121269129
Hersteller Artikelnummer
40071363080
Hersteller Typ
8PM-I-BUS
Hersteller Artikel Nr.:
40071363080
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
23 .. 25.9 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Spannungsmessbereich:
220 .. 240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 V
Betriebsspannung DC:
23 V
Breite:
35 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.085 kg


