Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - 90° BRACKET FOR EMERGENCY LUMINAIRES

EATON
kopierenkopieren
EATON - 90° BRACKET FOR EMERGENCY LUMINAIRES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL-BR1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 268 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191806248

Sonepar Artikelnummer

120639332

Hersteller Artikelnummer

EL-BR1

Hersteller Typ

EL-BR1

Hersteller Artikel Nr.:

EL-BR1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

268 mm

Breite:

82 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.236 kg

Eaton NexiTech LED CGLine 90° WANDAUSLEGER FÜR NOTLEUCHTE