Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 900A 550V 1TN/110 aR INDICATOR FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 900A 550V 1TN/110 aR INDICATOR FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4219

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590451932

Sonepar Artikelnummer

121238470

Hersteller Artikelnummer

170M4219

Hersteller Typ

170M4219

Hersteller Artikel Nr.:

170M4219

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

100 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.460 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 550 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA