Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 900A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 900A 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-900AI

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590101110

Sonepar Artikelnummer

121240328

Hersteller Artikelnummer

FWP-900AI

Hersteller Typ

FWP-900AI

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-900AI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

150 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

151.61 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.054 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 700 V, DC 700 V, 89 x 193 mm, aR, UL, mit Kennmelder, zylindrisch, mittenverschraubte Anschlussfahnen, Schutz von DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antrieben, Leistungsumrichtern/Gleichrichtern und Anlassern mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 200 kA