Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 900AMP 500V AC SEMI COND FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 900AMP 500V AC SEMI COND FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWH-900A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590021104

Sonepar Artikelnummer

121240195

Hersteller Artikelnummer

FWH-900A

Hersteller Typ

FWH-900A

Hersteller Artikel Nr.:

FWH-900A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

129 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

132 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.192 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 500 V, 76 x 177 mm, aR, UL, zentrale Anschraublaschen, Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, UL248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-Reihe