Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 91PS/93PS 8-10 BATT SIDECAR 1x32 9AHLL

EATON
kopierenkopieren
EATON - 91PS/93PS 8-10 BATT SIDECAR 1x32 9AHLL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000111-002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722931

Sonepar Artikelnummer

121217877

Hersteller Artikelnummer

P-105000111-002

Hersteller Typ

P-105000111-002

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000111-002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

800 mm

Höhe:

554 mm

Tiefe:

1200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

130.000 kg

91PS/93PS 8-10 BATT SIDECAR 1x32 9AHLL, EATON