EATON - 93PM-1x40kW F-UPM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-103001018-011
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 494 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430028227051
Sonepar Artikelnummer
121237530
Hersteller Artikelnummer
P-103001018-011
Hersteller Typ
P-103001018-011
Hersteller Artikel Nr.:
P-103001018-011
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
494 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
833 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
65.000 kg


