Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 93PM-50+50(500)-0

EATON
kopierenkopieren
EATON - 93PM-50+50(500)-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D005A0200A03031000

  • Eingangsspannung - 380 .. 415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380 .. 415 V

  • Ausgangswirkleistung - 47500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070720319

Sonepar Artikelnummer

121237491

Hersteller Artikelnummer

D005A0200A03031000

Hersteller Typ

D005A0200A03031000

Hersteller Artikel Nr.:

D005A0200A03031000

Eingangsspannung:

380 .. 415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380 .. 415 V

Ausgangswirkleistung:

47500 W

Ausgangsscheinleistung:

50000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

USV-Technologie:

Online

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1968 mm

Breite:

1618 mm

Tiefe:

920 mm

Gewicht:

680 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1.5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.95

Gesamteffizienz:

97 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

680.000 kg

Eaton 93PM USV, 50 kVA + 50 kVA (Redundanz) (500 kW Frame), keine Batterie