Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 93PM BAT-S 1x36 110W (250)

EATON
kopierenkopieren
EATON - 93PM BAT-S 1x36 110W (250)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000017-002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 585 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430028225194

Sonepar Artikelnummer

121269318

Hersteller Artikelnummer

P-105000017-002

Hersteller Typ

P-105000017-002

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000017-002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

585 mm

Höhe:

1888 mm

Tiefe:

914 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

517.000 kg

Eaton Externer Batterieschrank für 3Ph USV (91PS/93PS/93E bis zu 100 kVA), Größe B (585 x 1876 x 914 mm), 1 Strang mit 36 – CSB HRL12110W, 200 A Batterieschalter inbegriffen