EATON - 93PS-10(20)-20-0-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA01A0206A01000000
Eingangsspannung - 380 .. 415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380 .. 415 V
Ausgangswirkleistung - 10000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430028225620
Sonepar Artikelnummer
121217621
Hersteller Artikelnummer
BA01A0206A01000000
Hersteller Typ
BA01A0206A01000000
Hersteller Artikel Nr.:
BA01A0206A01000000
Eingangsspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380 .. 415 V
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
USV-Technologie:
Online
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1300 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
335 mm
Gewicht:
100 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Modular:
Ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1.5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
90.000 kg


