Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 93PS 1x15 HARDWARE UPGRADE 15 TO 30 kW

EATON
kopierenkopieren
EATON - 93PS 1x15 HARDWARE UPGRADE 15 TO 30 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-103002942-003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 470 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070726984

Sonepar Artikelnummer

121237551

Hersteller Artikelnummer

P-103002942-003

Hersteller Typ

P-103002942-003

Hersteller Artikel Nr.:

P-103002942-003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

470 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

610 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

28.000 kg

Eaton 93PS 1 × 15 Hardware Upgrade 15 auf 30 kW. Upgrade auf Maximalleistung 30 kW für 93PS-15-kW-Plattform.