Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 93PS 1x20 HARDWARE UPGRADE 8 TO 40 kW

EATON
kopierenkopieren
EATON - 93PS 1x20 HARDWARE UPGRADE 8 TO 40 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-103002091-002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 470 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070726823

Sonepar Artikelnummer

121237539

Hersteller Artikelnummer

P-103002091-002

Hersteller Typ

P-103002091-002

Hersteller Artikel Nr.:

P-103002091-002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

470 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

610 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

28.000 kg

Eaton 93PS 1 × 20 Hardware Upgrade 8 auf 40 kW. Upgrade-Kit von 8 auf 40 kW für Eaton-93PS-USV, nachträgliche Kapazitätserweiterung ohne Gerätetausch.