Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS

EATON
kopierenkopieren
EATON - 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9106-52200

  • Eingangsspannung - 380 .. 415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380 .. 415 V

  • Ausgangswirkleistung - 8000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430028229444

Sonepar Artikelnummer

121237340

Hersteller Artikelnummer

9106-52200

Hersteller Typ

93PS8MBSI

Hersteller Artikel Nr.:

9106-52200

Eingangsspannung:

380 .. 415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380 .. 415 V

Ausgangswirkleistung:

8000 W

Ausgangsscheinleistung:

8000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

27 min

USV-Technologie:

Online

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

950 mm

Breite:

335 mm

Tiefe:

750 mm

Gewicht:

164 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1.5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

158.000 kg

Eaton 93PS USV, 8 kVA, 8 kW skalierbar auf 10 kW, 1 Strang mit 9-Ah-Batterien, interner Wartungsbypass