EATON - 93PX EBM 2x240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-00461
USB-Schnittstelle - Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Ja
SNMP - Nein
Höhe - 258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070723914
Sonepar Artikelnummer
121237285
Hersteller Artikelnummer
9000-00461
Hersteller Typ
93PXEBM480
Hersteller Artikel Nr.:
9000-00461
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
SNMP:
Nein
Höhe:
258 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
627 mm
Gewicht:
121 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
121.000 kg


