EATON - 9E 1000i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9103-53904
Eingangsspannung - 100 .. 300 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0786689166564
Sonepar Artikelnummer
121237320
Hersteller Artikelnummer
9103-53904
Hersteller Typ
9E1000I
Hersteller Artikel Nr.:
9103-53904
Eingangsspannung:
100 .. 300 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
11.5 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
228 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
356 mm
Gewicht:
22.1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
91 %
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
9.500 kg


