EATON - 9E 1000i Rack2U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9103-53953
Eingangsspannung - 120 .. 276 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340710339
Sonepar Artikelnummer
121237321
Hersteller Artikelnummer
9103-53953
Hersteller Typ
9E1000IR
Hersteller Artikel Nr.:
9103-53953
Eingangsspannung:
120 .. 276 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
900 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
15 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
110 W
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
86.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
438 mm
Gewicht:
17.6 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95.5 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
17.600 kg


