Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 9E 3000i XL

EATON
kopierenkopieren
EATON - 9E 3000i XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9103-83967

  • Eingangsspannung - 100 .. 300 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786689166595

Sonepar Artikelnummer

121237331

Hersteller Artikelnummer

9103-83967

Hersteller Typ

9E3000IXL

Hersteller Artikel Nr.:

9103-83967

Eingangsspannung:

100 .. 300 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

330 mm

Breite:

399 mm

Tiefe:

190 mm

Gewicht:

7.9 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

91 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

7.900 kg

Eaton 9E USV XL, 3000 VA, 2400 W, Eingang: C20, Ausgänge: (6) C13, (1) C19, Tower