Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 9E EBM 72V

EATON
kopierenkopieren
EATON - 9E EBM 72V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00371

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 399 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786689166632

Sonepar Artikelnummer

121237284

Hersteller Artikelnummer

9000-00371

Hersteller Typ

9EEBM72

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00371

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

399 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

190 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

35.800 kg

Eaton 9E erweitertes Batteriemodul (EBM), 72 V