Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 9PX USV-Anlage 1500W Online Tower/Rack 2HE inkl. 19-Zoll-Kit

EATON
kopierenkopieren
EATON - 9PX USV-Anlage 1500W Online Tower/Rack 2HE inkl. 19-Zoll-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9103-63130

  • Eingangsspannung - 100 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172081414

Sonepar Artikelnummer

120411301

Hersteller Artikelnummer

9103-63130

Hersteller Typ

9PX1500IRT2U

Hersteller Artikel Nr.:

9103-63130

Eingangsspannung:

100 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1500 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

86.5 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

450 mm

Gewicht:

18.9 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

92.5 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

18.900 kg

USV Eaton 9PX (1000–3000 W) – Eigenschaften •9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Leistungsfaktor Eins (VA = W). •Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken. •Doppelwandler-Topologie. Die Eaton 9PX gewährleistet die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Stromversorgung und reguliert Spannung und Frequenz. •Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel •Dem Grafik-LCD können alle Informationen zu Status und Messwerten der USV auf einen Blick entnommen werden. •Die 9PX kann den Stromverbrauch bis auf Ausgangsgruppen-Level messen und anzeigen. •Die 9PX 2200 und 3000 sind im RT2HE-Format (für den Rack-Aufbau optimiert) und im RT3HE-Format (für Tower oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich; alle Modelle werden mit Standfüßen und Rack-Kit ausgeliefert. •Der interne Bypass erhält den Betrieb auch im Falle eines internen Fehlers aufrecht. Darüber hinaus ist ein Wartungsbypass erhältlich (Standard-Ausstattung in der HotSwap-Version), der das Austauschen der USV vereinfacht.